Motion
EL8420221.00

GROVE GEAR
EL8420221.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08394666
N° MFREL8420221.00
Prix7,942.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8420221.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08394666
N° MFREL8420221.00
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
Prix7,942.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    11.6900 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6092 po/lb;688.304 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Charge suspendue
    3320 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Poids
    96 lb, 43.545 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    9.462 hp
  • Puissance nominale en service normal
    9.462 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BMQ842-20-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    9.462 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    8.458 hp;6.307 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    14768.1 N, 3320 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    6092 po-lb;688.304 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BMQ842-20-L-56-