Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Hauteur du boîtier11.6900 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal3209 po/lb;362.567 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.7500 po
- Charge suspendue2800 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.7500 po, 44.45 mm
- Poids96 lb, 43.545 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance18.08 hp
- Puissance nominale en service normal18.08 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ842-5-L-180
- Puissance d’entrée maximale18.08 hp
- Type de montageBase
- Sortie17.25 hp;12.863 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue12455.01 N, 2800 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)3209 po-lb;362.567 Nm