Motion
EL8420300.00

GROVE GEAR
EL8420300.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 100:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08394745
N° MFREL8420300.00
Prix7,942.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8420300.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 100:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08394745
N° MFREL8420300.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,942.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    11.6900 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2852 po/lb;322.23 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Charge suspendue
    3750 lb
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Poids
    96 lb, 43.545 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.201 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.201 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BMQ842-100-L-180
  • Puissance d’entrée maximale
    1.201 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.792 hp;0.591 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16680.83 N, 3750 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2852 po-lb;322.23 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BMQ842-100-L-180-
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon