Motion
EL8420340.00

GROVE GEAR
EL8420340.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08394785
N° MFREL8420340.00
Prix7,942.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8420340.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.7500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08394785
N° MFREL8420340.00
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
Prix7,942.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    425
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    11.6900 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5508 po/lb;622.32 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Charge suspendue
    3190 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Poids
    96 lb, 43.545 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    11.13 hp
  • Puissance nominale en service normal
    11.13 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BMQ842-15-R-210
  • Puissance d’entrée maximale
    11.13 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    10.2 hp;7.606 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    14189.8 N, 3190 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    5508 po-lb;622.32 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BMQ842-15-R-210-