Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier425
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Longueur9.5700 po, 243.08 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal5989 po/lb;676.668 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie2.1875 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.1880 po, 55.58 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition17.5000 po;444.50 mm
- Longueur des dimensions d’expédition40.0000 po;1016 mm
- Largeur des dimensions d’expédition37.0000 po;939.80 mm
- Poids104 lb, 47.174 kg
- Largeur12.0000 po, 304.80 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.772 hp
- Puissance nominale en service normal2.772 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-HM842-60-H1-140-35
- Puissance d’entrée maximale3.681 hp
- Type de montageArbre
- Sortie2.772 hp;2.067 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Couple nominal (po-lb)5989 po-lb;676.668 Nm