Motion
EL8520077.00

GROVE GEAR
EL8520077.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI08395072
N° MFREL8520077.00
Prix16,275.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8520077.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI08395072
N° MFREL8520077.00
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
Prix16,275.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po, 41.27 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    12.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po, 9.525 x 4.76 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9212 po/lb;1040.81 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3570 lb
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po
  • Poids
    168 lb, 76.204 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    5.816 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.816 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM852-60-R-250
  • Puissance d’entrée maximale
    5.816 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    4.263 hp;3.179 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15880.15 N, 3570 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    9212 po-lb;1040.81 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM852-60-R-250-