Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6250 po, 41.27 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Hauteur du boîtier12.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po, 9.525 x 4.76 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal9419 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC250TC
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids168 lb, 76.204 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance8.105 hp
- Puissance nominale en service normal8.105 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM852-40-D-250
- Puissance d’entrée maximale8.105 hp
- Type de montageBase
- Sortie6.538 hp;4.875 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15835.64 N, 3560 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Couple nominal (po-lb)9419 po-lb