Motion
EL8520086.00

GROVE GEAR
EL8520086.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08395081
N° MFREL8520086.00
Prix15,116.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8520086.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08395081
N° MFREL8520086.00
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
Prix15,116.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    12.2500 po x 11.5000 po x 12.2500 po, 311.15 mm x 292.10 mm x 311.15 mm
  • Hauteur du boîtier
    12.2500 po, 311.15 mm
  • Longueur du boîtier
    12.2500 po, 311.15 mm
  • Largeur du boîtier
    11.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    12.2500 po, 311.15 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7213 po/lb;814.95 nm
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3245 lb
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    153 lb, 69.4 kg
  • Largeur
    11.5000 po, 292.10 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    28.1 hp
  • Puissance nominale en service normal
    28.1 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-B852-7.5-L
  • Puissance d’entrée maximale
    28.1 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    26.7 hp;19.91 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    14434.45 N, 3245 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Arbre
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    7213 po-lb;814.95 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-B852-7.5-L-