Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Dimensions du boîtier11.5000 po x 12.2500 po
- Hauteur du boîtier12.2500 po
- Longueur du boîtier11.5000 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Longueur11.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal9419 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po
- Poids168 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance6.538 hp
- Puissance nominale en service normal6.538 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BM852-40-L-56
- Puissance d’entrée maximale6.538 hp
- Type de montageBase
- Sortie6.538 hp;4.875 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3560 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)9419 po-lb