Motion
EL8520162.00

GROVE GEAR
EL8520162.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 10:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08395157
N° MFREL8520162.00
Prix16,709.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8520162.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 10:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08395157
N° MFREL8520162.00
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
Prix16,709.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    11.5000 po x 7.1900 po x 12.2500 po, 292.1 x 182.626 x 311.15 mm
  • Hauteur du boîtier
    12.2500 po, 311.15 mm
  • Longueur du boîtier
    11.5000 po, 292.10 mm
  • Largeur du boîtier
    7.1900 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po, 6.35 x 76.20 mm
  • Longueur
    11.5000 po, 292.10 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7827 po/lb;884.331 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3370 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    168 lb, 76.204 kg
  • Largeur
    7.1900 po, 182.63 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    21.73 hp
  • Puissance nominale en service normal
    21.73 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM852-10-D-140
  • Puissance d’entrée maximale
    21.73 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    21.73 hp;16.204 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    14990.49 N, 3370 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    7827 po-lb;884.331 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM852-10-D-140-