Motion
EL8520164.00

GROVE GEAR
EL8520164.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 20:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08395159
N° MFREL8520164.00
Prix16,709.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8520164.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 20:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08395159
N° MFREL8520164.00
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
Prix16,709.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    12.2500 po x 11.5000 po x 12.2500 po, 311.15 mm x 292.10 mm x 311.15 mm
  • Hauteur du boîtier
    12.2500 po, 311.15 mm
  • Longueur du boîtier
    12.2500 po, 311.15 mm
  • Largeur du boîtier
    11.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 2.5000 po, 12.70 x 63.50 mm
  • Longueur
    12.2500 po, 311.15 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9351 po/lb;1056.51 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3560 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    168 lb, 76.2 kg
  • Largeur
    11.5000 po, 292.10 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    14.56 hp
  • Puissance nominale en service normal
    14.56 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM852-20-D-140
  • Puissance d’entrée maximale
    14.56 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    12.98 hp;9.68 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15835.64 N, 3560 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    9351 po-lb;1056.51 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM852-20-D-140-