Motion
EL8520201.00

GROVE GEAR
EL8520201.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 100:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08395196
N° MFREL8520201.00
Prix16,709.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8520201.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 100:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08395196
N° MFREL8520201.00
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
Prix16,709.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    12.2500 po x 11.5000 po x 12.2500 po, 311.15 mm x 292.10 mm x 311.15 mm
  • Hauteur du boîtier
    12.2500 po, 311.15 mm
  • Longueur du boîtier
    12.2500 po, 311.15 mm
  • Largeur du boîtier
    11.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
  • Longueur
    12.2500 po, 311.15 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4646 po/lb;524.925 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3600 lb
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    168 lb, 76.204 kg
  • Largeur
    11.5000 po, 292.10 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.072 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.072 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-BM852-100-D-210
  • Puissance d’entrée maximale
    2.072 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.291 hp;0.963 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16013.6 N, 3600 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    4646 po-lb;524.925 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-BM852-100-D-210-