Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Dimensions du boîtier12.2500 po x 11.5000 po x 4.7800 po, 311.15 mm x 292.10 mm x 121.41 mm
- Hauteur du boîtier4.7800 po
- Longueur du boîtier12.2500 po
- Largeur du boîtier11.5000 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
- Longueur12.2500 po, 311.15 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal7827 po/lb;884.331 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3370 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids163 lb, 73.936 kg
- Largeur11.5000 po, 292.10 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance23.15 hp
- Puissance nominale en service normal23.15 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ852-10-L-210
- Puissance d’entrée maximale23.15 hp
- Type de montageBase
- Sortie21.73 hp;16.204 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue14990.49 N, 3370 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)7827 po-lb;884.331 Nm