Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6250 po, 41.27 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal8941 po/lb;1010.19 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC250TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids163 lb, 73.936 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance18.11 hp
- Puissance nominale en service normal18.11 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ852-15-L-250
- Puissance d’entrée maximale18.11 hp
- Type de montageBase
- Sortie16.55 hp;12.34 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3560 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)8941 po-lb;1010.19 Nm