Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6250 po, 41.27 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po, 9.525 x 4.76 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min22 tr/min
- Couple de sortie maximal5478 po/lb;618.93 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC250TC
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3590 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.6250 po, 41.27 mm
- Poids163 lb, 73.936 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.902 hp
- Puissance nominale en service normal1.902 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-BMQ852-80-D-250
- Puissance d’entrée maximale1.902 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.902 hp;1.418 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15969.14 N, 3590 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)5478 po-lb;618.93 Nm