Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.4380 po, 87.33 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal5753 po/lb;649.99 nm
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie3.4375 po
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids153 lb, 69.4 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance31.17 hp
- Puissance nominale en service normal31.17 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationLubrification des éclaboussures
- Numéro de catalogue du fabricantEL-H852-5-H-55
- Puissance d’entrée maximale31.17 hp
- Type de montageArbre
- Sortie31.17 hp;23.24 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleArbre
- Couple nominal (po-lb)5753 po-lb;649.99 Nm