Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.4380 po, 87.33 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal9362 po/lb
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie3.4375 po
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids153 lb, 69.399 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance5.199 hp
- Puissance nominale en service normal5.199 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-H852-50-H-55
- Puissance d’entrée maximale5.199 hp
- Type de montageArbre
- Sortie5.199 hp;3.877 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieEL
- StyleArbre
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)9362 po-lb