Motion
EL8520554.39

GROVE GEAR
EL8520554.39

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 25:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 1.2500 po, sortie creuse, taille de sortie 2.4375 po, sortie creuse, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08395473
N° MFREL8520554.39
Prix19,900.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8520554.39

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 25:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 1.2500 po, sortie creuse, taille de sortie 2.4375 po, sortie creuse, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08395473
N° MFREL8520554.39
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
Prix19,900.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4380 po, 61.92 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9517 po/lb;1075.278 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    2.4375 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.4380 po, 61.92 mm
  • Poids
    168 lb, 76.204 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    12.19 hp
  • Puissance nominale en service normal
    12.19 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HM852-25-H1-210-39
  • Puissance d’entrée maximale
    12.19 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    10.57 hp;7.882 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    9517 po-lb;1075.278 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL-HM852-25-H1-210-39