Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Distance centrale1.3300 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1.0000 po, 3.18 x 25.40 mm
- Taille du réducteur du fabricant813
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal309 po/lb;34.912 nm
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Charge suspendue700 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids17 lb, 7.71 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.445 hp
- Puissance nominale en service normal0.445 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-B813-25-D
- Puissance d’entrée maximale0.445 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.344 hp;0.257 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3113.75 N, 700 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)309 po-lb;34.912 Nm