Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille du boîtier813
- Distance centrale1.3300 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1.0000 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant813
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal314 po/lb;35.48 nm
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Charge suspendue700 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids17 lb, 7.71 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.395 hp
- Puissance nominale en service normal0.395 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-B813-30-D
- Puissance d’entrée maximale0.395 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.29 hp;0.216 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3113.75 N, 700 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)314 po-lb;35.48 Nm