Motion
GR8130065.00

GROVE GEAR
GR8130065.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 20:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08395744
N° MFRGR8130065.00
Prix1,631.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8130065.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 20:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08395744
N° MFRGR8130065.00
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
Prix1,631.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    813
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    320 po/lb;36.15 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    700 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    22 lb, 9.979 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse du millepertuis
  • Puissance
    0.551 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.551 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BM813-20-D-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.551 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.445 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3113.75 N, 700 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    320 po-lb;36.15 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BM813-20-D-56