Motion
GR8130185.00

GROVE GEAR
GR8130185.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 48CZ
N° D’ARTICLE MI08395778
N° MFRGR8130185.00
Prix1,558.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8130185.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 48CZ
N° D’ARTICLE MI08395778
N° MFRGR8130185.00
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
Prix1,558.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po, 3.175 x 1.59 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    813
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    320 po/lb;36.15 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    48CZ
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    700 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    17 lb, 7.711 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.551 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.551 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ813-20-L-48
  • Puissance d’entrée maximale
    0.551 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.445 hp;0.332 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3113.75 N, 700 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    320 po-lb;36.15 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BMQ813-20-L-48