Motion
GR8130501.10

GROVE GEAR
GR8130501.10

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 5:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.5000 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 0.6250 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08395802
N° MFRGR8130501.10
Prix1,799.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8130501.10

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 5:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.5000 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 0.6250 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08395802
N° MFRGR8130501.10
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
Prix1,799.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Hauteur du boîtier
    4.7500 po, 120.65 mm
  • Longueur du boîtier
    3.8200 po, 97.03 mm
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1.0000 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    H813
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    209 po/lb;23.61 nm
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    700 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Longueur de l’arbre
    1.0000 po;25.40 mm
  • Poids
    18 lb, 8.165 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.248 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.248 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-H813-5-H1-10
  • Puissance d’entrée maximale
    1.248 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.158 hp;0.864 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    3113.75 N, 700 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    209 po-lb;23.61 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-H813-5-H1-10