Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Distance centrale1.3300 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1.0000 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant813
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal263 po/lb;29.715 nm
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Charge suspendue700 lb
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.5000 po, 12.70 mm
- Longueur de l’arbre1.0000 po;25.40 mm
- Poids18 lb, 8.165 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.823 hp
- Puissance nominale en service normal0.823 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-H813-10-H1-10
- Puissance d’entrée maximale0.823 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.729 hp;0.544 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue3113.75 N, 700 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)263 po-lb;29.715 Nm