Motion
GR8130515.10

GROVE GEAR
GR8130515.10

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 10:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.5000 po, sortie creuse, taille de sortie 0.6250 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08395811
N° MFRGR8130515.10
Prix2,089.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8130515.10

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 10:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.5000 po, sortie creuse, taille de sortie 0.6250 po, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08395811
N° MFRGR8130515.10
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
Prix2,089.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    813
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1.0000 po, 3.17 x 25.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    813
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    263 po/lb;29.715 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    700 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    22 lb, 9.979 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.823 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.823 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HM813-10-H1-56-10
  • Puissance d’entrée maximale
    0.823 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.729 hp;0.544 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    3113.75 N, 700 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    263 po-lb;29.715 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HM813-10-H1-56-10