Motion
GR8130568.10

GROVE GEAR
GR8130568.10

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.6250 po de taille de sortie, sortie creuse, image 48CZ
N° D’ARTICLE MI08395829
N° MFRGR8130568.10
Prix2,089.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8130568.10

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.6250 po de taille de sortie, sortie creuse, image 48CZ
N° D’ARTICLE MI08395829
N° MFRGR8130568.10
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
Prix2,089.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16
  • Taille du réducteur du fabricant
    813
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    322 po/lb;36.381 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    48CZ
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    700 lb
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    18 lb, 8.165 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.329 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.329 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ813-40-H1-48-10
  • Puissance d’entrée maximale
    0.329 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.223 hp;0.166 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    3113.75 N, 700 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    322 po-lb;36.381 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HMQ813-40-H1-48-10