Motion
GR8150154.00

GROVE GEAR
GR8150154.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 48CZ
N° D’ARTICLE MI08395922
N° MFRGR8150154.00
Prix1,640.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8150154.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 48CZ
N° D’ARTICLE MI08395922
N° MFRGR8150154.00
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
Prix1,640.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po, 3.175 x 1.59 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    154
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    462 po/lb;52.203 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    48CZ
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    860 lb
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Poids
    21 lb, 9.525 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.214 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.214 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ815-60-L-48
  • Puissance d’entrée maximale
    0.391 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.214 hp;0.16 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3825.46 N, 860 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    462 po-lb;52.203 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BMQ815-60-L-48