Motion
GR8180023.00

GROVE GEAR
GR8180023.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 80:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08395996
N° MFRGR8180023.00
Prix1,410.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8180023.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 80:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08395996
N° MFRGR8180023.00
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
Prix1,410.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Hauteur du boîtier
    5.0600 po
  • Longueur du boîtier
    5.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    356 po/lb;40.22 nm
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1200 lb
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    20 lb, 9.072 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.208 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.208 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-B818-80-R
  • Puissance d’entrée maximale
    0.208 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.124 hp;0.092 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5337.87 N, 1200 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    356 po-lb;40.22 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-B818-80-R-