Motion
GR8180032.00

GROVE GEAR
GR8180032.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 40:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08396004
N° MFRGR8180032.00
Prix1,492.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8180032.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 40:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08396004
N° MFRGR8180032.00
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
Prix1,492.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Dimensions du boîtier
    5.7500 po x 4.3100 po x 5.0600 po, 146.05 mm x 109.47 mm x 128.52 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.0600 po, 128.52 mm
  • Longueur du boîtier
    5.7500 po, 146.05 mm
  • Largeur du boîtier
    5.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
  • Longueur
    5.7500 po, 146.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    634 po/lb;71.63 nm
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1200 lb
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.6900 po;271.53 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0600 po;230.12 mm
  • Poids
    20 lb, 9.07 kg
  • Largeur
    4.3100 po, 109.47 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.44 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.44 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-B818-40-D
  • Puissance d’entrée maximale
    0.609 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.44 hp;0.33 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5337.87 N, 1200 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    634 po-lb;71.63 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-B818-40-D-