Motion
GR8180047.00

GROVE GEAR
GR8180047.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée de couplage face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08396011
N° MFRGR8180047.00
Prix1,693.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8180047.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée de couplage face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08396011
N° MFRGR8180047.00
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
Prix1,693.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po, 4.763 x 35.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    356 po/lb;40.22 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1200 lb
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    26 lb, 11.793 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.208 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.208 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BM818-80-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.208 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.124 hp;0.092 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5337.87 N, 1200 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    356 po-lb;40.22 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BM818-80-L-56