Motion
GR8300268.00

GROVE GEAR
GR8300268.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08396876
N° MFRGR8300268.00
Prix2,918.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8300268.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08396876
N° MFRGR8300268.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,918.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2329 po/lb;263.141 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    68 lb, 30.844 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    4.843 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.843 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ830-15-R-180
  • Puissance d’entrée maximale
    4.843 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    4.311 hp;3.215 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2170 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2329 po-lb;263.141 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BMQ830-15-R-180