Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal2413 po/lb;272.633 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids30.844 kg, 68 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.637 hp
- Puissance nominale en service normal1.637 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ830-60-R-180
- Puissance d’entrée maximale1.637 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.117 hp;0.833 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2170 lb, 9652.65 N
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2413 po-lb;272.633 Nm