Motion
GR8300504.20

GROVE GEAR
GR8300504.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 15:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08396904
N° MFRGR8300504.20
Prix3,962.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8300504.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 15:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08396904
N° MFRGR8300504.20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,962.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po, 4.76 x 41.40 mm
  • Longueur
    6.5700 po, 166.88 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    H830
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2329 po/lb;263.141 nm
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    65 lb, 29.484 kg
  • Largeur
    8.1200 po, 206.25 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    4.843 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.843 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-H830-15-H1-20
  • Puissance d’entrée maximale
    4.843 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    4.311 hp;3.215 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    9652.65 N, 2170 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Couple nominal (po-lb)
    2329 po-lb;263.141 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-H830-15-H1-20