Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
- Longueur6.5700 po, 166.88 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal2454 po/lb;277.265 nm
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids65 lb, 29.484 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.947 hp
- Puissance nominale en service normal3.947 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-H830-20-H1-24
- Puissance d’entrée maximale3.947 hp
- Type de montageArbre
- Sortie3.407 hp;2.541 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)2454 po-lb;277.265 Nm