Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9375 po, 49.21 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po, 4.7625 x 41.40 mm
- Longueur6.5700 po, 166.88 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal2477 po/lb;279.86 nm
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids65 lb, 29.4835 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2 hp
- Puissance nominale en service normal2 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-H830-40-H1-31
- Puissance d’entrée maximale2 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.72 hp;1.2826 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)2477 po-lb;279.86 Nm