Motion
GR8300528.31

GROVE GEAR
GR8300528.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 15:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.9375 po, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08396934
N° MFRGR8300528.31
Prix4,439.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8300528.31

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 15:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.9375 po, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08396934
N° MFRGR8300528.31
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
Prix4,439.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Longueur
    6.5700 po, 166.88 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2329 po/lb;263.141 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Charge suspendue
    2170 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Poids
    70 lb, 31.751 kg
  • Largeur
    8.1200 po, 206.25 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    4.843 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.843 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HM830-15-H1-140-31
  • Puissance d’entrée maximale
    4.843 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    4.311 hp;3.215 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    9652.65 N, 2170 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    2329 po-lb;263.141 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-HM830-15-H1-140-31