Motion
GR8303521.20

GROVE GEAR
GR8303521.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08397124
N° MFRGR8303521.20
Prix6,379.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8303521.20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI08397124
N° MFRGR8303521.20
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
Prix6,379.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2490 po/lb;281.333 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    68 lb, 30.844 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.915 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.915 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-WHMQ830-50-H1-140-20
  • Puissance d’entrée maximale
    1.915 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.383 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2490 po-lb;281.333 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-WHMQ830-50-H1-140-20