Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal3226 po/lb;364.488 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids77 lb, 34.927 kg
Details
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.619 hp
- Puissance nominale en service normal3.619 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationLubrifiant au polyalcalinène glycol Mobil Glygoyle 460
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ832-30-H1-180-20
- Puissance d’entrée maximale3.619 hp
- Type de montageArbre
- Sortie2.986 hp;2.227 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue10119.71 N, 2275 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)3226 po-lb;364.488 Nm
Aperçu
Description du fabricant
GR-HMQ832-30-H1-180-20