Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Dimensions du boîtier11.3800 po x 6.1300 po x 10.2500 po, 289.05 mm x 155.70 mm x 260.35 mm
- Hauteur du boîtier10.2500 po
- Longueur du boîtier11.3800 po
- Largeur du boîtier6.1300 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Longueur11.3800 po
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal3620 po/lb;409.01 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.8750 po
- Charge suspendue3740 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Hauteur des dimensions d’expédition17.5000 po;444.50 mm
- Longueur des dimensions d’expédition40.0000 po;1016 mm
- Largeur des dimensions d’expédition37.0000 po;939.80 mm
- Poids146 lb, 66.224 kg
- Largeur6.1300 po, 155.70 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.257 hp
- Puissance nominale en service normal1.257 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ842-80-L-180
- Puissance d’entrée maximale1.257 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.257 hp;0.937 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16636.38 N, 3740 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)3620 po-lb;409.01 Nm