Motion
GR8420501.35

GROVE GEAR
GR8420501.35

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 5:1 Rapport, 4.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08397532
N° MFRGR8420501.35
Prix7,077.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420501.35

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 5:1 Rapport, 4.2500 po de distance centrale, Entrée d’arbre solide, 1.2500 po de taille d’entrée, Sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, Sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08397532
N° MFRGR8420501.35

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,077.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po, 55.56 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    11.3800 po
  • Longueur du boîtier
    11.3800 po, 289.05 mm
  • Largeur du boîtier
    8.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    11.3800 po, 289.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3209 po/lb;362.567 nm
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Charge suspendue
    2800 lb
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    139 lb, 63.05 kg
  • Largeur
    9.5700 po, 243.08 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    18.08 hp
  • Puissance nominale en service normal
    18.08 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-H842-5-H1-35
  • Puissance d’entrée maximale
    18.08 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    17.25 hp;12.86 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    12455.01 N, 2800 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    3209 po-lb;362.567 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-H842-5-H1-35-