Motion
GR8520001.00

GROVE GEAR
GR8520001.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 10:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 1.2500 po, sortie pleine, taille de sortie 2.0000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08397725
N° MFRGR8520001.00
Prix6,624.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8520001.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 10:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 1.2500 po, sortie pleine, taille de sortie 2.0000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08397725
N° MFRGR8520001.00
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
Votre prix6,624.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    10.8800 po, 276.35 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7827 po/lb;884.33 nm
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3370 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    232 lb, 105.23 kg
  • Largeur
    13.0000 po, 330.20 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse du millepertuis
  • Puissance
    23.15 hp
  • Puissance nominale en service normal
    23.15 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-B852-10-L
  • Puissance d’entrée maximale
    23.15 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    21.73 hp;16.2 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    14990.49 N, 3370 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    7827 po-lb;884.33 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-B852-10-L-