Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal9419 po/lb;1064.205 nm
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids232 lb, 105.233 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance8.105 hp
- Puissance nominale en service normal8.105 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-B852-40-D
- Puissance d’entrée maximale8.105 hp
- Type de montageBase
- Sortie6.538 hp;4.875 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15835.64 N, 3560 lb
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)9419 po-lb;1064.205 Nm