Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Longueur14.0000 po, 355.60 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal9351 po/lb;1056.52 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids254 lb, 115.21 kg
- Largeur13.0000 po, 330.20 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance12.98 hp
- Puissance nominale en service normal12.98 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM852-20-R-180
- Puissance d’entrée maximale15.56 hp
- Type de montageBase
- Sortie12.98 hp;9.68 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15835.64 N, 3560 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)9351 po-lb;1056.52 Nm