Motion
GR8520032.00

GROVE GEAR
GR8520032.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08397744
N° MFRGR8520032.00
Prix7,781.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8520032.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08397744
N° MFRGR8520032.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7,781.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    14.3000 po, 363.22 mm
  • Longueur du boîtier
    14.0000 po, 355.60 mm
  • Largeur du boîtier
    13.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Longueur
    14.0000 po, 355.60 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9627 po/lb;1087.705 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3560 lb
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    254 lb, 115.212 kg
  • Largeur
    13.0000 po, 330.20 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    10.538 hp
  • Puissance nominale en service normal
    10.538 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BM852-30-R-180
  • Puissance d’entrée maximale
    10.538 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    8.91 hp;6.644 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15835.64 N, 3560 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    9627 po-lb;1087.705 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BM852-30-R-180