Motion
GR8520159.00

GROVE GEAR
GR8520159.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 100:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08397785
N° MFRGR8520159.00
Prix9,208.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8520159.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 100:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08397785
N° MFRGR8520159.00
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
Prix9,208.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4646 po/lb;524.925 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3600 lb
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    254 lb, 115.212 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.291 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.291 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BM852-100-R-140
  • Puissance d’entrée maximale
    1.291 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.291 hp;0.963 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16013.6 N, 3600 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    4646 po-lb;524.925 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BM852-100-R-140