Motion
GR8520297.00

GROVE GEAR
GR8520297.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08397820
N° MFRGR8520297.00
Prix6,388.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8520297.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08397820
N° MFRGR8520297.00
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
Prix6,388.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9362 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3560 lb
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    247 lb, 112.037 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    5.199 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.199 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ852-50-L-180
  • Puissance d’entrée maximale
    5.199 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    5.199 hp;3.877 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15835.64 N, 3560 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Cache-cou en C
  • Couple nominal (po-lb)
    9362 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
GR-BMQ852-50-L-180