Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.0000 po, 76.20 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal5753 po/lb;649.99 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC250TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie3.0000 po
- Charge suspendue3100 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre3.0000 po, 76.20 mm
- Poids247 lb, 112.04 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance32.51 hp
- Puissance nominale en service normal32.51 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ852-5-H1-250-48
- Puissance d’entrée maximale32.51 hp
- Type de montageArbre
- Sortie31.17 hp;23.24 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue13789.44 N, 3100 lb
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)5753 po-lb;649.99 Nm