Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po, 38.10 mm
- Taille du boîtier860
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3.0000 po, 9.53 x 76.20 mm
- Taille du réducteur du fabricant860
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal10127 po/lb;1144.19 nm
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie2.5000 po
- Charge suspendue3723 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.5000 po, 63.50 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition22.5000 po;571.50 mm
- Longueur des dimensions d’expédition40.0000 po;1016 mm
- Largeur des dimensions d’expédition37.0000 po;939.80 mm
- Poids321 lb, 145.6 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance14.06 hp
- Puissance nominale en service normal14.06 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-B860-20-R
- Puissance d’entrée maximale14.06 hp
- Type de montageBase
- Sortie14.06 hp;10.48 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16560.7 N, 3723 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)10127 po-lb;1144.19 Nm