Motion
GR8600012.00

GROVE GEAR
GR8600012.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 40:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.5000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08397974
N° MFRGR8600012.00
Prix13,702.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8600012.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 40:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 2.5000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08397974
N° MFRGR8600012.00
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
Prix13,702.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Taille du boîtier
    860
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Dimensions du boîtier
    11.7800 po x 14.2500 po x 16.5000 po, 299.20 mm x 362 mm x 419.10 mm
  • Hauteur du boîtier
    16.5000 po
  • Longueur du boîtier
    11.7800 po
  • Largeur du boîtier
    14.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    11.7800 po, 299.20 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    860
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    10203 po/lb;1152.78 nm
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Charge suspendue
    3723 lb
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Poids
    321 lb, 145.6 kg
  • Largeur
    14.2500 po, 362 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    7.083 hp
  • Puissance nominale en service normal
    7.083 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-B860-40-R
  • Puissance d’entrée maximale
    7.083 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    7.083 hp;5.282 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16560.7 N, 3723 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    10203 po-lb;1152.78 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-B860-40-R-