Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po, 38.10 mm
- Taille du boîtier860
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant860
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal10127 po/lb;1144.19 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie2.5000 po
- Charge suspendue3723 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.50 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition22.2000 po
- Longueur des dimensions d’expédition40.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition37.0000 po
- Poids336 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance15.71 hp
- Puissance nominale en service normal15.71 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM860-20-L-180
- Puissance d’entrée maximale15.71 hp
- Type de montageBase
- Sortie14.06 hp;10.48 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3723 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)10127 po-lb;1144.19 Nm